Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, vit, 1 st | AE7LGE 5Z874

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, vit, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AE7LGE Modell: HBL8119VKorsreferens: 5Z874
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgWhite
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.300 "-0.660"
Sladdstorlek0.300 till 0.660 "
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeSjukhuset
Höjd1.13 "
HP0.5
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.63 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Fas1
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Bredd1.25 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 12 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Valise-serien, sjukhusklass,

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, klar, 1 st | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20TransparentKomposit15-20R5-20R125 VAC1 007 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, vit, 1 st | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20WhiteNylon26-20R6-20R250 VAC723SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svartvitt, 1 st | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Svart och vittNylon0.55-15R5-15R125 VAC692SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, svartvitt, 1 st | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Svart och vittNylon15-20R5-20R125 VAC903SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, transparent, 1 st | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15TransparentKomposit0.55-15R5-15R125 VAC838SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, vit, 1 pk
526SEK /enhet