HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1-poliga upplysta vippströmställare, 15A / 20A


Filter
Antimikrobiell: Nej , Anslutning: Kabel och baksida , Låsning: Nej , Material: termoplast , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 1-pol , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
StilModellLängdFörstärkare ACApplication EnvironmentNominell HPBreddKopplingsmetodFärgStrömPris (ex moms)
A
HBL1221ILC
4.06 "20Industriella miljöer11.31 "Rygg och sidaRensaDen 201 188 SEK
B
HBL1201IL
4.06 "15Industriella miljöer1/21.31 "Rygg och sidaElfenbenDen 15914 SEK
C
SNAP1201ILWNA
4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulWhiteDen 15393 SEK
D
SNAP1201ILBKNA
4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 15393 SEK
E
SNAP1201ILRNA
4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulRedDen 15393 SEK
F
SNAP1221ILRNA
4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulRedDen 20559 SEK
G
SNAP1221ILWNA
4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulWhiteDen 20559 SEK
H
SNAP1201ILINA
4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulElfenbenDen 15393 SEK
I
SNAP1221ILBKNA
4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 20559 SEK
J
SNAP1221ILINA
4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulElfenbenDen 20559 SEK

1-poliga upplysta vippströmställare, 15A / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect-serien, 1-poliga belysningsströmställare är idealiska för att styra elektriska armaturer från en och samma plats i bygg- och industriapplikationer. De har en LED-indikator för signalering när lasten är i Av-läge. Dessa omkopplare utan exponerade levande terminaler har härdad / termoplastisk konstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonbrytare och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Valda modeller har kabeldesign på baksidan och sidan för att optimera ledningsanslutningar. Välj bland ett brett utbud av dessa omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A med svart, vit, elfenben, klar och röd färg på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 3-vägs belysta vippomkopplare av extra tunga industriserier med liknande funktioner och specifikationer för styrning av elektriska armaturer från 2 olika platser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?