Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL Vippströmställare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AE7LDK 5Z734

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL vippströmbrytare, trevägs, 20A, 120/277VAC, elfenben

Finns i lager
Artikel: AE7LDK Modell: HBL1223ILKorsreferens: 5Z734
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
1 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingSPDT
Förstärkare AC20
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeHD, ljus på belastning av
Höjd1.86 "
IndikatorTänds med belastning av
Längd4.06 "
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Byt typ3-Way
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Light On med Load Off

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACStrömNominell HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203IL Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AE7LDH 5Z732 HBL1203IL15Den 151/21 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL vippströmbrytare, trevägs, 20A, 120/277VAC, elfenben
1 453 kr /enhet