HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift- och hylspluggar, 2/3/4 pol


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 801 nylon , Sladdtyp: Bärbar , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: Komposit , Monteringssätt: Cord , Typ: Manlig plugg
StilModellFasAmpsFärgSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPPris (ex moms)
A
HBL360P6W
160Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60-8 860 SEK
B
HBL320P4W
120Gul125125 VAC# 14 - # 10 AWGDen 20-3 824 SEK
C
HBL460P12W
160Orange125/250125 / 250 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60-10 386 SEK
C
HBL4100P12W
1100Orange125/250125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 100-13 117 SEK
C
HBL420P12W
120Orange125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 20-4 221 SEK
A
HBL330P6W
130Blå250250 VAC# 12 - # 8 AWGDen 3025 948 SEK
A
HBL320P6W
120Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 20-3 774 SEK
A
HBL3100P6W
1100Blå250250 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1001512 100 SEK
C
HBL430P12W
130Orange125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 30-6 641 SEK
D
HBL560P7W
360Red277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60309 948 SEK
E
HBL430P9W
330Blå250250 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307.56 320 SEK
F
HBL420P5W
320Svart600600 VAC# 14 - # 10 AWGDen 207.54 707 SEK
E
HBL4100P9W
3100Blå250250 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1002511 784 SEK
E
HBL420P9W
320Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 2024 138 SEK
F
HBL430P5W
330Svart600600 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30206 367 SEK
G
HBL420P7W
320Red480480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 2054 173 SEK
G
HBL430P7W
330Red480480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30156 432 SEK
F
HBL460P5W
360Svart600600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60159 229 SEK
D
HBL520P9W
320Blå120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWGDen 200.54 771 SEK
D
HBL520P7W
320Red277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 2054 616 SEK
D
HBL5100P9W
3100Blå120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1001013 786 SEK
G
HBL4100P7W
3100Red480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1005012 208 SEK
F
HBL4100P5W
3100Svart600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1005012 037 SEK
D
HBL560P9W
360Blå120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWGDen 601510 055 SEK
G
HBL460P7W
360Red480480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60109 367 SEK
E
HBL460P9W
360Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6059 430 SEK
D
HBL530P9W
330Blå120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWGDen 3058 057 SEK
D
HBL530P7W
330Red277/480277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30157 635 SEK

Vattentäta stift- och hylspluggar, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems stift- och hylspluggar är idealiska för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa vattentäta hankontakter har PBT-hölje med en härdad kontaktbärare och en neoprenförslutning för slagtålighet och hållbarhet. De har kraftiga externa sladdgrepp för säkra grepp och fasta stift i ett stycke för pålitliga elektriska anslutningar. Välj bland ett brett utbud av dessa gula, orange, blå, svarta och röda kontakter, tillgängliga i nuvarande betyg 20, 30, 60, 100 och 125A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?