Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL330P6W Vattentät stift och hylsplugg, 30A, 250V AC, 1 fas, 2 poler, 3 trådar, nylon | AE7YYU 6C148

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P6W Vattentät stift och hylsplugg, 30A, 250V AC, 1 fas, 2 poler, 3 trådar, nylon

Finns i lager
Artikel: AE7YYU Modell: HBL330P6WKorsreferens: 6C148
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
5 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät kontakt
Amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgBlå
SnörtypBärbar
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
HP2
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
TypManlig plugg
Spänning250
Spänningsvärde250 VAC
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec-stift och hylskontakt, hane, 60 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60-8 860 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec-stift och hylskontakt, 100A, 600 VAC, svart | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Svart600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1005012 037 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec-stift och hylsplugg, 20A, 600 VAC, svart | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Svart600600 VAC# 14 - # 10 AWGDen 207.54 707 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec-stift och hylskontakt, hane, 20A, 250 VAC, orange | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 2024 138 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P12W Iec-stift och hylskontakt, hane, 30 A, 125 - 250 V, orange | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Orange125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 30-6 641 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec-stift och hylskontakt, hane, 30A, 600 VAC, svart | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Svart600600 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30206 367 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec-stift och hylskontakt, hane, 60A, 600 VAC, svart | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Svart600600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60159 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P6W Vattentät stift och hylsplugg, 30A, 250V AC, 1 fas, 2 poler, 3 trådar, nylon
5 948 kr /enhet