HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsande hankontakter


Filter
Antimikrobiell: Nej , Färg: Grå , Sladdstorlek: 0.83 till 1.3 " , Betyg: Sjukhuset , IP-betyg: 30 , Material: Nylon , NEMA-konfiguration: Icke-NEMA , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Fas: 1 , Typ: Höljd , Spänning: 250 , Trådtyp: Standard
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
HBL25515
5015 222 SEK
A
HBL25615
6016 703 SEK

Låsande hankontakter

Hubbell Wiring Device-Kellems lindade pluggar är konstruerade för maskiner i farliga områden för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. Dessa låspluggar av sjukhuskvalitet säkerställer tillförlitligheten och prestandan som sjukhus och vårdpersonal behöver. De är UL / CSA -godkända och tillverkade av nylon för att ge exceptionell motståndskraft mot slitage och nötning samt hög slaghållfasthet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?