Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Uttag, hona, 30 A, storlek 1 fot | AC3XFA 2XE24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Behållare, hona, 30 A, storlek 1 fot

Finns i lager
Artikel: AC3XFA Modell: RF3004PA001Korsreferens: 2XE24
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
2 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Förstärkare AC30
LedarmaterialKoppar
LedartypKoppar
Byggfabricerade
Ledningslängd1ft.
StrömDen 30
KapslingstypNEMA 4X
Mätare / ledare10/4
Jacka färgGrön / gul / svart
Jacka typPVC
Max. Spänning600 VAC
Antal ledare4
Operating temp.-75 till -40 grader C
Plug -EndKvinna
KONTAKT-TYP4-tråd
TypKvinna
Wattal18000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Behållare (kvinna)

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerFörstärkare ACLedarstorlekKONTAKT-TYPTypLedningslängdStrömMätare / ledarePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 Uttag, hona, med 5-fots kabel, 20 A, 4-polig | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4-trådKvinna, isolerad mark5ft.Den 20122 266 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Uttag, hona, med 5-fots kabel, 20 A, 6 pol | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6-trådKvinna, superneutral, isolerad mark5ft.Den 20122 471 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 Uttag, med 5-fots kabel, 30 A, 4-polig | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-trådKvinna5ft.Den 30102 265 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 Uttag, hona, med 1 fot kabel, 20 A, 3 pol | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3-trådKvinna1ft.Den 20121 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Behållare, hona, 30 A, storlek 1 fot
2 205 kr /enhet