Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 Stycke 4 x 4 Mässing | AB9MNA 2DZN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 Styck 4 x 4 Mässing

Finns i lager
Artikel: AB9MNA Modell: S1PT4X4BRSKorsreferens: 2DZN1

Få det Maj 8, Onsdag
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
13 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandklassad Poke Through System
Ledningsstorlek(3) 3/4 "
Höjd12 17 / 32 "
Hål Dia.4"
Längd8"
MaterialStål
Antal gäng1
Öppningsstorlek8"
FormaRunda
Typ4 x 4, mässingsfinish
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9935
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inkluderar Hubbell System One 4X4 Golvmontering (2EMT8) med fyra förkopplade 20A, 125V-uttag och fyra Keystone-öppningsplattor (2DZN6), uttag har enkel- eller tvåkretsledningar samt isolerad markkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellTypLedningsstorlekHöjdBreddArtikelLängdAntal gängÖppningsstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 bit Style Line Mässing | AB9MND 2DZN4 S1PTBRSDual Style Line, mässingsfinish(2) 1 "15.5938"Brandklassad Poke Through System8"28"11 023 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Golvlåda 2-gängs rektangulärt stål | AB9PYZ 2EMR4 B24222-spolad rektangulär med mässingskrage(6) Koncentrisk 1/2 "och 3/4", (4) Koncentric 1/2 ", 3/4", Koncentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Golvlåda4.38 "24.5 "2 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 Styck 4 x 4 Mässing
13 039 kr /enhet