Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 bit Style Line Mässing | AB9MND 2DZN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 st Style Line Mässing

Finns i lager
Artikel: AB9MND Modell: S1PTBRSKorsreferens: 2DZN4

Få det Maj 8, Onsdag
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
11 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandklassad Poke Through System
Ledningsstorlek(2) 1 "
Höjd15.593
Hål Dia.4"
Längd8"
MaterialStål
Antal gäng2
Öppningsstorlek8"
FormaRunda
TypDual Style Line, mässingsfinish
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inkluderar Hubbell System One Dual Channel Floor Fitting (2EMT7) och Dual Style Line Opening Sub Plate (2DZN5) för att acceptera två Style Line eller Surge-mottagare eller en GFCI och en Style Line-uttag, Outlet Frames kan användas för att konvertera applikationen till a

Produktvarianter

ProduktModellTypLedningsstorlekHöjdBreddArtikelLängdAntal gängÖppningsstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 Stycke 4 x 4 Mässing | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, mässingsfinish(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Brandklassad Poke Through System8"18"13 039 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Golvlåda 2-gängs rektangulärt stål | AB9PYZ 2EMR4 B24222-spolad rektangulär med mässingskrage(6) Koncentrisk 1/2 "och 3/4", (4) Koncentric 1/2 ", 3/4", Koncentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Golvlåda4.38 "24.5 "2 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 st Style Line Mässing
11 023 kr /enhet