HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dragavlastningsgrepp, trådnät


Filter
Vätsketätt / dammtätt: Dammtätt , Man kvinna: man , Material: Galvaniserat stål , Typ: Jag-grepp
StilModellBrytstyrkaÖgonlängdHandelsstorlekPris (ex moms)
A
07310001
450 lb1.25 "1.25 "811 SEK
A
07310002
550 lb1.25 "1.25 "824 SEK
A
07310003
1000 lb.1.5 "1.5 "919 SEK
A
07310005
1400 lb1.5 "1.5 "1 003 SEK
A
07310004
1400 lb1.5 "1.5 "928 SEK
A
07310006
1500 lb.1.5 "1.5 "963 SEK

Dragavlastningsgrepp, trådnät

Hubbell Wiring Device-Kellems I-grip-kabelnätstöd kan enkelt placeras över en kabel och fästas i pluggkroppen för att ge dragavlastning och kontrollkabelböjning. Dessa stöd har ögonflikar som passar under nylonkabelns klämma och skruvar som glider genom öglorna och säkrar greppet på plats. De är UL -listade och tillverkade av galvaniserat stål för att erbjuda brottstyrka upp till 1500 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?