BALDOR MOTOR Jetpumpmotorer, trefas, fotlösa, TEFC


Filter
Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Ram: 56J , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Fas: 3 , Starttyp: Direkt online , Spänning: 230 V 460 V.
StilModellServicefaktorAmpsFulllastförstärkareFartSynkron hastighetmotortypAntal polerProduktionPris (ex moms)
A
EJM3550
1.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VDen 1.93,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hk17 694 SEK
A
EJM3554
1.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VDen 2.31,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hk14 133 SEK
A
EJM3546
1.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VDen 1.71,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hk12 737 SEK
A
EJM3558
1.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VDen 2.91,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hk14 929 SEK
A
EJM3559
1.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VDen 3.63,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hk17 864 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?