HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ytmonterade säkerhetshöljeuttag, 2/3/4 pol


Filter
Anslutningar: Tillbaka kabelanslutna skruvterminaler , Betyg: Industri , Längd: 4.56 " , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Ytmontering , Antal gäng: 1-gäng , Typ: Höljd , Bredd: 2.84 " , Trådstorlek: # 16 AWG till # 8 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarOperating temp.Pris (ex moms)
A
HBL2740SR
-30GråL17-30RL17-30R34-tråd-40 ° C till 85 ° C1 766 SEK
B
HBL2310SR
120GråL5-20RL5-20R23-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag749 SEK
C
HBL2320SR
220GråL6-20RL6-20R23-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag799 SEK
D
HBL2510SR
220GråL21-20RL21-20R45-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 297 SEK
E
HBL2610SR
230GråL5-30RL5-30R23-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 005 SEK
F
HBL2620SR
230Grå, vitL6-30RL6-30R23-trådsjordningMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 092 SEK
G
HBL2410SR
220GråL14-20RL14-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 056 SEK
H
HBL2710SR
230GråL14-30RL14-30R34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 830 SEK
I
HBL2420SR
320GråL15-20RL15-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 008 SEK
J
HBL2720SR
330GråL15-30RL15-30R34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 763 SEK
K
HBL2810SR
330Grå, vitL21-30RL21-30R45-trådsjordningMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 953 SEK
L
HBL2430SR
520GråL16-20RL16-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1 044 SEK
M
HBL2730SR
1030GråL16-30RL16-30R34-tråd-40 ° C till 85 ° C1 649 SEK

Ytmonterade säkerhetshöljeuttag, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems ytmonterade Twist-Lock-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa honmonterade ytmonterade behållare har termoplasthölje med en polykarbonathållare för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har ett gäng, ytmonterat hus design för installation på ytan utan att skära i väggar. Välj bland ett brett utbud av dessa gråfärgade 20 / 30A -behållare, tillgängliga i spänningsgrader på 120 /208, 125, 250, 480 och 600VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?