Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SR Ytmonterat uttag, ett gäng, 30A, 3-fas, Delta, 600VAC, 3-poligt | AD6ZUA 4CV57

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SR Ytmonterad behållare, One Gang, 30A, 3-fas, Delta, 600VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AD6ZUA Modell: HBL2740SRKorsreferens: 4CV57

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtmonterat höljehölje
Amps30
FärgGrå
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.71 "
HP10
IP-värde20
Längd4.56 "
MaterialEffektmodifierad PBT
MonteringSkruvmontering
MonteringstypYtmontering
NEMA-konfigurationL17-30R
NEMA-betygL17-30R
Antal gäng1-gäng
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.-40 grader C till 85 grader C
FasTre fas
TypHöljd
Spänning600 VAC
Spänningsvärde600 V
Wattal18000 W
Bredd2.84 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2318
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarOperating temp.Pris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR Ytmonterat uttag, 20A, 125VAC, 2-polig | AD6ZGL 4CT61 HBL2310SR120GråL5-20RL5-20R23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan749SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR Ytmonterad honuttag 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGV 4CT69 HBL2320SR220GråL6-20RL6-20R23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan799SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR Ytmonterat uttag, ett gäng, 20A, 125 / 250VAC, 3-poligt | AD6ZHE 4CT85 HBL2410SR220GråL14-20RL14-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan1 056 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR Ytmonterat uttag, ett gäng, 20A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-poligt | AD6ZHL 4CT93 HBL2420SR320GråL15-20RL15-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan1 008 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR Ytmonterat uttag, ett gäng, 20A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-poligt | AD6ZQX 4CV02 HBL2430SR520GråL16-20RL16-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan1 044 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR Ytmonterat uttag, ett gäng, 20A, 3-fas, Wye 120 / 208VAC, 4-poligt | AD6ZRF 4CV10 HBL2510SR220GråL21-20RL21-20R45-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan1 297 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR Ytmonterat uttag, ett gäng, 30A, 125VAC, 2-poligt | AD6ZRM 4CV18 HBL2610SR230GråL5-30RL5-30R23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan1 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SR Ytmonterad behållare, One Gang, 30A, 3-fas, Delta, 600VAC, 3-polig
1 766 kr /enhet