Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR omkopplat hölje, med honuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AC3XER 2XE16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Switchat hölje, med honkontakt, 30 A, 600 VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AC3XER Modell: HBL1389MQRKorsreferens: 2XE16

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmkopplat hölje
Förstärkare AC30
StrömDen 30
Dielektrisk styrkaMinst 2200 VAC
Dimensionera4.52 x 3.97 x 3.4 "
KapslingstypNEMA 1
ExponeringsvillkorInomhus torr
Höjd3.4 "
Längd4.52 "
Max. HP20
Max. Spänning600 VAC
Min. Antal cykler10000
MonteringsstilSkruva
Operating temp.60 till -40 grader C
Fas3
Plug -EndKvinna
KONTAKT-TYP4-tråd
Byt typ3 pol
TypMed kvinnlig behållare
Wattal18000
Bredd3.97 "
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Behållare (kvinna)

Produktvarianter

ProduktModellTypKapslingstypExponeringsvillkorBreddHöjdArtikelLängdMax. HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 omkopplat hölje, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Med singeländad kvinnlig sladdNEMA 1Inomhus torr3.97 "3.4 "Omkopplat hölje4.52 "206 764 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR sluten brytare, med uttag, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRMed kvinnlig behållareNEMA 4XInomhus och utomhus6"4.12 "Bifogad kopplingsbrytare8.5 "1511 283 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Med singeländad kvinnlig sladdNEMA 4XInomhus och utomhus6"4.12 "Bifogad kopplingsbrytare8.5 "1510 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Switchat hölje, med honkontakt, 30 A, 600 VAC, 3-polig
6 860 kr /enhet