Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR sluten brytare, med uttag, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Enclosed Disconnect Switch, With Receptacle, 3 Pole, 600 VAC, 30 A

Finns i lager
Artikel: AC3XEU Modell: HBLDS3MQRKorsreferens: 2XE18

Få det Maj 16, Torsdag
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
11 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Förstärkare AC30
StrömDen 30
Dielektrisk styrkaMinst 2200 VAC
Dimensionera8.5 x 6 x 4.12 "
KapslingstypNEMA 4X
ExponeringsvillkorInomhus och utomhus
Höjd4.12 "
Längd8.5 "
Max. HP15
Max. Spänning600 VAC
Min. Antal cykler10000
MonteringsstilSkruva
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas3
Plug -EndKvinna
KONTAKT-TYP4-tråd
Byt typ3 pol
TypMed kvinnlig behållare
Wattal18000
Bredd6"
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Behållare (kvinna)

Produktvarianter

ProduktModellTypKapslingstypExponeringsvillkorBreddHöjdArtikelLängdMax. HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR omkopplat hölje, med honuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRMed kvinnlig behållareNEMA 1Inomhus torr3.97 "3.4 "Omkopplat hölje4.52 "206 860 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 omkopplat hölje, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Med singeländad kvinnlig sladdNEMA 1Inomhus torr3.97 "3.4 "Omkopplat hölje4.52 "206 764 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Med singeländad kvinnlig sladdNEMA 4XInomhus och utomhus6"4.12 "Bifogad kopplingsbrytare8.5 "1510 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Enclosed Disconnect Switch, With Receptacle, 3 Pole, 600 VAC, 30 A
11 283 kr /enhet