HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tillfälliga nätsladdar


Filter
Färg: Gul , Nuvarande omdöme: Den 50 , Jacka Typ: PVC , Max. ampere: 50 , Monteringssätt: Anslut tillsammans , Fas: 1 , Spänningsvärde: 125 / 250 VAC
StilModellLedningslängdExponeringsvillkorMaterialAntal polerAntal ledningarTrådstorlekPris (ex moms)
A
TPC50
50ft.Inomhus Utomhustermoplast23# 6 AWG9 005 SEK
B
TPC100
100ft.Inomhus Utomhustermoplast23# 6 AWG18 640 SEK
C
SCB50
600ft.Inomhus och utomhusKoppar346 / 3, 8 / 117 377 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?