HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 Tillfällig nätsladd, längd 100 fot, 50 A | AA4KJC 12R422

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 tillfällig nätsladd, längd 100 fot, 50 A

Finns i lager
Artikel: AA4KJC Modell: TPC100Korsreferens: 12R422

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillfällig nätsladd
FärgGul
AnslutningsändCS6364L
Ledningslängd100ft.
StrömDen 50
ExponeringsvillkorInomhus Utomhus
Materialtermoplast
Max. Förstärkare50
MonteringsstilAnslut tillsammans
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Plug -EndCS6365L
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal12500
Trådstorlek# 6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)42.93
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdExponeringsvillkorMaterialAntal polerAntal ledningarTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC50 tillfällig nätsladd, längd 50 fot, 50 A | AA4KJB 12R421 TPC5050ft.Inomhus Utomhustermoplast23# 6 AWG9 005 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 tillfällig nätsladd, 50 A, 125 - 250 V, gul | AD7ATZ 4D562 SCB50600ft.Inomhus och utomhusKoppar346 / 3, 8 / 117 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 tillfällig nätsladd, längd 100 fot, 50 A
18 640 kr /enhet