HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta låskärl


Filter
Anslutningar: Skruvplintar , Material: Stål, förzinkad , Montering: Skruvmontering , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas
StilModellSpänningsvärdeFärgStrömBreddTrådstorlekHöjdLängdNEMA-betygPris (ex moms)
A
HBL69W81
3-fas Y 120/208 VACGulDen 303.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R2 835 SEK
B
HBL67W81
3-fas Y 120/208 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R3 241 SEK
C
HBL67W09
3-fas Y 120/208 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG3.46 "4.56 "-2 871 SEK
D
HBL67W82
3-fas Y 277/480 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R3 338 SEK
E
HBL69W82
3-fas Y 277/480 VACGulDen 303.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R3 288 SEK
F
HBL69W83
3-fas Y 347/600 VACGulDen 303.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R3 221 SEK
G
HBL67W83
3-fas Y 347/600 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R3 263 SEK
H
HBL6375S
125 / 250 VSvartDen 503.43 "# 10 AWG till # 6 AWG3.75 "3.8mm-4 393 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?