Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS HBL6375S Vattentätt låskärl, 50, icke-NEMA, 2 poler, 4 trådar, 1 fas | CE6TCN 24Y054

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Vattentätt låskärl, 50, icke-NEMA, 2 poler, 4 trådar, 1 fas

Finns i lager
Artikel: CE6TCN Modell: HBL6375SKorsref: 24Y054
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
4 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsningskärl
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 50
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.75 "
Längd3.8mm
MaterialStål, förzinkad
MonteringSkruvmontering
Antal poler3
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 V
Wattal12500 W
Bredd3.43 "
Trådstorlek# 10 AWG till # 6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeFärgStrömBreddTrådstorlekHöjdLängdNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W81 Vattentätt låshylsa, 4 poler, 5 trådar, 3-fas | BD3MQM 49YK35 HBL69W813-fas Y 120/208 VACGulDen 303.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R2 835 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W82 Vattentätt låshylsa, L22-20R, 4 poler, 5 trådar, 3-fas | BD3PJJ 49YK40 HBL67W823-fas Y 277/480 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R3 338 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W83 Vattentätt låshylsa, 4 poler, 5 trådar, 3-fas | BD3XVH 49YK36 HBL69W833-fas Y 347/600 VACGulDen 303.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R3 221 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W82 Vattentätt låskärl, 30, L22-30R, 4 poler, 5 trådar, 3-fas | BD3YVK 49YK39 HBL69W823-fas Y 277/480 VACGulDen 303.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R3 288 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W09 Vattentätt låshylsa, icke-NEMA, 4 poler, 4 trådar, 3-fas | BD4EEB 49YK38 HBL67W093-fas Y 120/208 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG3.46 "4.56 "-2 871 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W83 Vattentätt låshylsa, 4 poler, 5 trådar, 3-fas | BD4HZE 49YK45 HBL67W833-fas Y 347/600 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R3 263 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W81 Vattentätt låshylsa, 4 poler, 5 trådar, 3-fas | BD4KBQ 49YK37 HBL67W813-fas Y 120/208 VACGulDen 203.1 "# 18 AWG till # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R3 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Vattentätt låskärl, 50, icke-NEMA, 2 poler, 4 trådar, 1 fas
4 393 kr /enhet