Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, gul | AD7ARR 4D342

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, gul

Finns i lager
Artikel: AD7ARR Modell: M4100C12RKorsreferens: 4D342

Få det Maj 17, Fredag
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
21 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps100
Body MaterialNylon
FärgGul
Ledarstorlek# 3 - # 1/0 AWG
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
MonteringsstilCord
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
TypStift och ärm
Spänning125/250
Spänningsvärde125 / 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, gul | AD7ARQ 4D341 M4100C12120 / 240 VAC20 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 125 - 250 V, 3-polig, gul
21 602 kr /enhet