Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL BELYSNING - UTOMHUS LNC9LU5K31 Led väggpaket 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC9LU5K31 Led Wall Pack 20.6w 120-277v 1745l

Finns i lager
Artikel: AF7KJW Modell: LNC9LU5K31Korsreferens: 21RU47

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-väggpaket
Färg Temp.5000K
CRI73
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd5.25 "
HusfinishBronze
Husets materialGjuten aluminium
Längd8.25 "
Lens MaterialAkryl
LjusfördelningTyp III Full Cutoff
Lumens1745
Lumen per Watt85
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 40 grader C
Rated Life60,000 timmar
Rekommenderad monteringshöjd8 till 12 fot
Spänning120 till 277 VAC
Garanti5 år.
Watt20.6
Bredd4.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.02
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod9405400000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 9 lysdioder

Produktvarianter

ProduktModellCRILumensLumen per WattWattPris
HUBBELL BELYSNING - UTOMHUS LNC5LU5K Led väggpaket 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44 LNC5LU5K779667512.62 891 kr
HUBBELL BELYSNING - UTOMHUS LNC5LU5KPC Led väggpaket 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU45 LNC5LU5KPC779667512.63 275 kr
HUBBELL BELYSNING - UTOMHUS LNC7LU5K31 Led väggpaket 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46 LNC7LU5K317314608016.4-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC9LU5K31 Led Wall Pack 20.6w 120-277v 1745l
3 402 kr /enhet