HUBBELL PREMISE WIRING Frontplattor, 2 portar, enkelgång, baklastning


Filter
Kabel typ: Flush Mount , Djup: 0.37 " , Längd: 4.5 " , Material: Plast , Antal gäng: 1 , Antal portar: 2 , Orientering: Vertikal , Typ: Flush Mount , Bredd: 2.75 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
IFP12EI
Elfenben67 SEK
B
IFP12GY
Grå67 SEK
C
IFP12W
White67 SEK

Frontplattor, 2 portar, enkelgång, baklastning

Hubbell Premise Wiring-frontplattor är utformade för montering av data- och röstanslutningar och ger ett färdigt utseende i ljud-, röst- och datainstallationer. De används med nyckelstenar och gänglådor och levereras med pappersetikettinsatser för uttag. Dessa säkra frontplattor har termoplastkonstruktion för hög slagfasthet och är utrustade med infällda kablar för enkel väggmontering och för att hålla damm och skräp borta från lampan och skärmen. De finns i elfenben, grå och vita färger. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring multimedia frontplattor med 3 portar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?