HUBBELL PREMISE WIRING Lappkablar, kategori 6A


Filter
Boot Typ: GAGNLÖS , Kategorityp: 6A , Anslutningstyp: RJ45 - 8P8C , Jacka Material: PVC , Pluggtyp: Låsflik , Form: Runda , Avskärmning: Ingen , Temp. Räckvidd: -40 grader till 167 grader F. , trådmätare: 26 AWG
StilModellFärgLedningslängdLängdPris (ex moms)
A
HC6AB07
Blå7ft.2.1336 M405 SEK
A
HC6AB05
Blå5ft.1.524 M355 SEK
A
HC6AB03
Blå3ft.3ft.287 SEK
A
HC6AB10
Blå10ft.3.048 M479 SEK
A
HC6AB20
Blå20ft.6.096 M793 SEK
A
HC6AB15
Blå15ft.4.572 M643 SEK
B
HC6AGY07
Grå7ft.2.1336 M413 SEK
C
HC6AGY05
Grå5ft.1.524 M357 SEK
C
HC6AGY03
Grå3ft.0.91 M299 SEK
C
HC6AGY20
Grå20ft.6.096 M805 SEK
D
HC6AY03
Gul3ft.0.91 M303 SEK
E
HC6AY07
Gul7ft.2.1336 M411 SEK
D
HC6AY05
Gul5ft.1.524 M358 SEK
D
HC6AY15
Gul15ft.4.572 M642 SEK
D
HC6AY20
Gul20ft.20ft.816 SEK
D
HC6AY10
Gul10ft.3.048 M508 SEK

Lappkablar, kategori 6A

Hubbell Premise Wiring röst- och datapatchkablar ansluts till datorer och ethernet -portar för överföring av data över bredband. Dessa kategori 6a -kablar kan överföra data med en maximal hastighet på 10 GBps. De har en PVC -mantel för att skydda tråden / kabeln och en klar känga i slutet för att förhindra brott på grund av vridning och böjning. RJ45 -kontakten säkerställer en säker installation i portar. Välj mellan ett brett utbud av dessa patchkablar, tillgängliga i längderna 3, 5, 7, 10, 15 och 20 fot.
Raptor Supplies erbjuder också adapterpaneler för ethernet- och fiberoptiska kablar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?