A B Lager typ: Förseglad boll , Blade Dia.: 36 " , Bladmaterial: Stål , CFM hög: 11,693 , Sladdlängd: 5ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Industri , Skyddsmaterial: Stål , Höjd: 75 " , Husmaterial: polyeten , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 45 " , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motor HP: 1/2 , Motorisolering: Klass F , Motorvarvtal: 825 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Piedestal , Monteringssätt: Sockelmonterad , Antal blad: 3 , Driftförstärkare: 7/3.5 , Oscillerande/Icke-oscillerande: oscillerande , Utanför Dia.: 37.5 " , Fas: 1 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Hastigheter: 1 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115/230 , Watt: 450 , Bredd: 42 "