JB INDUSTRIES Snabbkopplingar


Filter
Sprängtryck: 4000 PSI , Monteringsmaterial: Mässing
StilModellVinkelförbindelseAnslutningsstorlekArtikelDriva. BeskrivningTypArbetstryckPris (ex moms)
A
QC-S5S
-5 / 16 x 1 / 41/4 "Man x 5/16" KvinnaSnabb kopplareRak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAE-koppling med kärnaRak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAE-koppling med kärna-139 SEK
B
QC-13445-134A
-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE hane x 1/2" Acme honaSnabb kopplareEftermontering av befintlig SAE-flänsmontering för 134A autoservice134a Fordonsadapter-119 SEK
A
QC-S5
-5 / 16 x 1 / 41/4 "Man x 5/16" KvinnaSnabb kopplareRak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAERak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAE-200 SEK
A
QC-S64
-3 / 8 x 1 / 41/4 "Man x 3/8" KvinnaSnabb kopplareRak koppling, 3/8 QC x 1/4 SAE utan tryckdämpareRak koppling, 3/8 QC x 1/4 SAE utan tryckdämpare-224 SEK
C
A31656
0 grader-1/4 "SAE hane x 5/16" honaSnabb kopplare--1000 PSI176 SEK
D
A31665
0 grader-5/16 "SAE hane x 1/4" honaSnabb kopplare--1000 PSI167 SEK
E
33115N
0 grader-1/4 "SAE hane x 5/16" honaSnabbkopplare, låg förlust--800 PSI490 SEK
F
QC-E4
90 grader1 / 4 x 1 / 41/4 "Man x 1/4" KvinnaSnabb kopplareArmbåge, 1/4 snabbkoppling x 1/4 SAEArmbåge, 1/4 QC x 1/4 SAE-126 SEK
F
QC-E5
90 grader5 / 16 x 1 / 41/4 "Man x 5/16" KvinnaSnabb kopplareArmbåge, 5/16 QC x 1/4 SAEArmbåge, 5/16 QC x 1/4 SAE-167 SEK
G
33116N
90 grader-1/4 "SAE hane x 5/16" honaSnabbkopplare, låg förlust--800 PSI513 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?