HUBBELL PREMISE WIRING 3-port väggplattor, rostfritt stål


Filter
Kabel typ: Stor påverkan , Djup: 0.29 " , Längd: 4.54 " , Antal gäng: 1 , Antal portar: 1 , Typ: Stor påverkan , Bredd: 2.3 "
StilModellFärgMaterialPris (ex moms)
A
HI14GY
Gråtermoplast501 SEK
B
HISF11
Rostfritt stålRostfritt stål444 SEK

3-port väggplattor, rostfritt stål

Hubbell Premise Wiring-plattor används för att montera data- och röstanslutningar och skapa färdigt utseende i data-, röst-, video- och ljudinstallationer. De har rostfritt stålkonstruktion för att minska oxidationsreaktioner på yttre ytor och är lämpliga för kraftiga kabeltrådar. Dessa frontpaneler med 1 gäng är utrustade med en enda port för montering av standard keystoneinsatser.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring 4 portportar i vinklade och vertikala jackorienteringar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?