A monterade: monterade , Lagertyp: Förseglad boll , Bladmaterial: Stål , Sladdlängd: 9ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Spot Cooling och People Cooling , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 32 " , Motor HP: 1/4 , Motorisolering: Klass B , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Fällbar piedestal , Monteringssätt: Sockelmonterad , Antal blad: 3 , Fas: 1 , Axel Dia.: 43 / 64 " , Hastigheter: 2 , Termiskt skydd: Automat , Spänning: 115 , Wire Guard Finish: Förkromad
Mobila luftcirkulatorer, vikbar piedestal, Direct Drive
Dayton mobila luftcirkulatorer är idealiska för att kyla luftutrymmen i lätta tillverkningsutrymmen, lager och andra torra och rena utrymmen. Deras fläkthus består av 3 bladade aluminiumpropellrar och stålskydd med polyesterpulverlackerad finish för korrosionsbeständighet, hållbarhet och förhindrar att oönskade föremål kommer in i fläktarna. De är integrerade med en hopfällbar piedestal med fast höjd för att cirkulera luft på en optimal höjd och en tung bas med plasthjul för stabilitet när fläktarna flyttas från en plats till en annan. Dessa fläktar har klass B isolerade motorer med helt slutna/öppna luft-över motorkapslingar för att klara temperaturer upp till 104 grader F. De kommer med direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för att öka energieffektiviteten. Utvalda modeller erbjuder oscillerande för kylning av ett större område. Välj från ett brett utbud av dessa luftcirkulatorer, tillgängliga i bladdiametrar på 24 och 30 tum.