HUBBELL PREMISE WIRING Frontplattor, 2 portar, väggmonterade


Filter
Kabel typ: Stor påverkan , Färg: Rostfritt stål , Djup: 0.29 " , Längd: 4.54 " , Material: Rostfritt stål , Antal portar: 2 , Typ: Stor påverkan
StilModellAntal gängBreddPris (ex moms)
A
HISF12
12.3 "456 SEK
B
HISF22
24.6 "511 SEK

Frontplattor, 2 portar, väggmonterade

Hubbell Premise Wiring frontplattor är utformade för montering av data- och röstanslutningar samt för att skapa ett färdigt utseende i data-, röst-, video- och ljudinstallationer. De har rostfritt stålkonstruktion för att minska oxidationsreaktioner på utsatta ytor och är kompatibla med högspänningskabelkablar. Dessa väggplattor är utrustade med dubbla portar för video-, ljud-, fiber- och dataoptisk anslutning, och finns i 1 & 2-varianter.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring 4 portportar i vinklade och vertikala jackorienteringar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?