Åldersgrupp: Vuxen , ampere: 150 AC / DC , ampere AC: 150 , Ledarmaterial: Mässing , Passar: UL1691 , Kön: Unisex , Man kvinna: Kvinna-Kvinna-Man , Material: Termoplastisk elastomer , NEMA-betyg: 3R, 4X, 12 , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Terminalanslutning: Enda stift , Typ: Knacka på TEE , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC
Knacka på Tee
Hubbell Series 15 enkelpoliga utslagsplattor är trippelkontakter utformade för att dela upp en enda ingång i två eluttag. De är NEMA 2, 12R & 3X klassade för säker elfördelning och är gjorda av termoplastisk elastomer för att ge isolering till mässingsledare. Dessa tappningströjor finns i svart, blått, vitt, grönt och rött. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell knackande tees i bruna, orange & gula färger.