Åldersgrupp: Vuxen , ampere: 300 / 400AC / DC , Ledarmaterial: Mässing , Passar: UL1691 , Kön: Unisex , Man kvinna: Kvinna-Kvinna-Man , Material: Termoplastisk elastomer , NEMA-betyg: 3R, 4X, 12 , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Terminalanslutning: Enda stift , Typ: Knacka på TEE , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC
Tappnings-tees, konisk näsdesign, 600 VAC
Hubbell tappnings-tejp av industriell kvalitet är lämpliga för att ansluta ledningar säkert. Dessa UL-listade enheter har termoplastiskt elastomerhus med mässingsledare för stöttålighet och jämnt strömflöde. De har man-kvinnlig-kvinnlig konfiguration och finns i svart, blå, brun, grön, orange, vit & gul färger. Vald parallella tees har NEMA 3R, 4X & 12 kapslingar för skydd mot intrång av främmande föremål, vatten och korrosion.