HUBBELL Enstaka distributionsblock


Filter
Förstärkare: 300 / 400AC / DC , Ledarmaterial: Mässing , Passar: UL1691 , Man kvinna: Man-Kvinna-Kvinna-Kvinna-Kvinna-Kvinna-Kvinna , Material: Termoplastisk elastomer , NEMA-betyg: 3R, 4X, 12 , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Terminalanslutning: Enda stift , Typ: Distblock , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
HBL7DBBK
Svart22 718 SEK
B
HBL7DBBL
Blå22 750 SEK
C
HBL7DBBN
Brun22 750 SEK
D
HBL7DBR
Brun22 750 SEK
E
HBL7DBY
Brun22 750 SEK
F
HBL7DBGN
Grön22 046 SEK
G
HBL7DBO
Orange22 750 SEK
H
HBL7DBW
White22 750 SEK

Enstaka distributionsblock

Hubbell 16-serie distributionsblock är NEMA 3R, 4X, 12 & 16 klassade för säker strömfördelning av 1 haningång till 6 kvinnliga utgångar. Dessa block har termoplastisk elastomerkonstruktion och en mässingsledare klassad för 400A ström. Dessa block finns i bruna, gröna, svarta, blåa, orange & vita färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?