HUBBELL Dubbla kontakter


Filter
Konduktormaterial: Mässing , Passar: UL1691 , Material: Termoplastisk elastomer , NEMA-betyg: 3R, 4X, 12 , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Terminalanslutning: Enda stift , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC
StilModellAmpsFörstärkare ACFärgMan kvinnaTypPris (ex moms)
A
HBL15DMGN
150 AC / DC150GrönMale-MaleDubbel hane706 SEK
B
HBL15DFW
150 AC / DC150WhiteHona-honaDubbel kvinna706 SEK
C
HBL15DMW
150 AC / DC150WhiteMale-MaleDubbel hane706 SEK
D
HBL15DFGN
150 AC / DC150GrönHona-honaDubbel kvinna722 SEK
E
HBLDMR
300 / 400AC / DC-RedMale-MaleDubbel hane913 SEK
F
HBLDMGN
300 / 400AC / DC-GrönMale-MaleDubbel hane932 SEK
G
HBLDMY
300 / 400AC / DC-GulMale-MaleDubbel hane829 SEK
H
HBLDMW
300 / 400AC / DC-WhiteMale-MaleDubbel hane932 SEK
I
HBLDFY
300 / 400AC / DC300 / 400AGulHona-honaDubbel kvinna829 SEK
J
HBLDFBK
300 / 400AC / DC300 / 400ASvartHona-honaDubbel kvinna955 SEK
K
HBLDMO
300 / 400AC / DC-OrangeMale-MaleDubbel hane829 SEK
L
HBLDFO
300 / 400AC / DC300 / 400AOrangeHona-honaDubbel kvinna938 SEK
M
HBLDMBL
300 / 400AC / DC-BlåMale-MaleDubbel hane932 SEK
N
HBLDFW
300 / 400AC / DC300 / 400AWhiteHona-honaDubbel kvinna896 SEK
O
HBLDFGN
300 / 400AC / DC300 / 400AGrönHona-honaDubbel kvinna896 SEK
P
HBLDFBN
300 / 400AC / DC300 / 400ABrunHona-honaDubbel kvinna829 SEK
Q
HBLDMBN
300 / 400AC / DC-BrunMale-MaleDubbel hane938 SEK
R
HBLDMBK
300 / 400AC / DC-SvartMale-MaleDubbel hane904 SEK
S
HBLDFR
300 / 400AC / DC300 / 400ARedHona-honaDubbel kvinna932 SEK
T
HBLDFBL
300 / 400AC / DC300 / 400ABlåHona-honaDubbel kvinna932 SEK

Dubbla kontakter

Hubbell Series 16 dubbelkontakter är utformade för att ansluta två enpoliga enheter av samma typ (man-man eller hon-kvinna). Dessa dubbla kontakter har termoplastisk elastomerbeläggning och en mässingsledare märkt NEMA 3R, 4X, 12 & 16 för säker drift. De har rundade hörn för att minska hakan och en låssymbol för att indikera korrekt låsning av enheter med kontakten. De finns i röda, svarta, bruna, gula, blåa och orange färger. Vi erbjuder också grönt och vitt Serie 15 dubbla kontakter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?