Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HBLDMO Enkelpolig kontakt Dubbel hane Orange | AF7BGE 20TT36

HUBBELL HBLDMO Enkelpolig kontakt Double Hane Orange

Finns i lager
Artikel: AF7BGE Modell: HBLDMOKorsreferens: 20TT36

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
Amps300 / 400AC / DC
FärgOrange
LedarmaterialMässing
PassarUL1691
Man kvinnaMale-Male
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA-betyg3R, 4X, 12
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningEnda stift
TypDubbel hane
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3218
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFörstärkare ACFärgMan kvinnaTypPris
HUBBELL HBL15DFGN Enpolskontakt dubbel hona Gren | AF7BCT 20TR23 HBL15DFGN150 AC / DC150GrönHona-honaDubbel kvinna722SEK
HUBBELL HBL15DFW Enpolskontakt dubbel hona vit | AF7BCU 20TR24 HBL15DFW150 AC / DC150WhiteHona-honaDubbel kvinna706SEK
HUBBELL HBL15DMGN Enpolskontakt dubbel hane grön | AF7BCV 20TR25 HBL15DMGN150 AC / DC150GrönMale-MaleDubbel hane706SEK
HUBBELL HBL15DMW Enpolskontakt dubbel hane vit | AF7BCW 20TR26 HBL15DMW150 AC / DC150WhiteMale-MaleDubbel hane706SEK
HUBBELL HBLDFBK Enpolskontakt dubbel hona svart | AF7BFR 20TT24 HBLDFBK300 / 400AC / DC300 / 400ASvartHona-honaDubbel kvinna955SEK
HUBBELL HBLDFBL Enkelpolig kontakt Dubbel hona Blå | AF7BFT 20TT25 HBLDFBL300 / 400AC / DC300 / 400ABlåHona-honaDubbel kvinna932SEK
HUBBELL HBLDFBN Enpolskontakt dubbel hona brun | AF7BFU 20TT26 HBLDFBN300 / 400AC / DC300 / 400ABrunHona-honaDubbel kvinna829SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HBLDMO Enkelpolig kontakt Double Hane Orange
829SEK /enhet