HUCKLOK Luftrivare


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Allmänt , Max. Tryck: 110 psi , Min. Slangstorlek: 1 / 4 "
StilModellByggHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
A
2024
Aluminium12 3 / 5 "9"6.00 lb.30 698 SEK
B
202
Aluminium11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.27 025 SEK
A
2025
Aluminium12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.34 139 SEK
C
256
Aluminium / stål14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.77 011 SEK
D
AK-175A
Stål6"6"1.75 lb.8 288 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?