Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb. | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE9XEM Modell: AK-175AKorsreferens: 6NCX3
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
8 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
ByggStål
DutyAllmänt
Höjd6"
Längd6"
Max. Tryck110 psi
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Dragningskraft3500 lb.
Slaglängd0.625 "
Verktygsvikt1.75 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.34
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (1/4 ")
    • Undermärke: HUCK MAGNA-LOK

Produktvarianter

ProduktModellByggHöjdLängdVerktygsviktPris
HUCKLOK 202 Air Riveter General 3889 Lb. | AE9XEH 6NCW9 202Aluminium11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.27 025 kr
HUCKLOK 256 Luftrivare Allmänt 9986 Lb. | AE9XEJ 6NCX0 256Aluminium / stål14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.77 011 kr
HUCKLOK 2024 Air Riveter General 3993 Lb. | AE9XEK 6NCX1 2024Aluminium12 3 / 5 "9"6.00 lb.30 698 kr
HUCKLOK 2025 Luftrivare General 5290 Lb. | AE9XEL 6NCX2 2025Aluminium12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.34 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.
8 288 kr /enhet