IDEAL SPDT vippströmbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 20A @ 125V, 10A @ 250V , Ställdonets längd: 0.75 " , Ställdonsstil: Bat , Kontaktformulär: SPDT , HP: 3/4 , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 3 , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 185 grader F. , Rekommenderad användning: Applikationer för elverktyg och motorstyrning , Stem Dia. och trådstorlek: 15 / 32-32 NS-2B , Stamlängd: 0.5 "
StilModellVäxelfunktionTerminalerPris (ex moms)
A
774027
Underhålls På / Av / PåFliken Snabbanslutning166 SEK
B
774094
På / Av / Tillfällig PåSkruva114 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?