KLEIN TOOLS Klämmätare


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Batterityp: AAA , Kalibreringsfrekvens: 45 till 400 Hz , Räknar: 6000 , Datahållning: Ja , Display: Display , Käkkapacitet: 1.4 "(36mm) , Material: ABS , Max. Ledarstorlek: 750 MCM , Minne: Max / min , Drifttemp.: 32 grader till 104 grader F. , Säkerhetsbetyg: Katt IV 600V , Specialfunktioner: Indikator för lågt batteri , Temp. Räckvidd: -14 grader till 1000 grader F.
StilModellSpänningAmpsKäftstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddResistensTemperaturintervallPris (ex moms)
A
CL110
--------69 SEK
B
CL360
--------1 684 SEK
C
CL150
--------1 289 SEK
D
CL450
--------3 907 SEK
E
CL110KIT
---------
RFQ
F
CL600
--------1 226 SEK
G
CL800
--------2 645 SEK
H
CL380
--------1 791 SEK
I
CL900
--------2 327 SEK
J
CL210
---------
RFQ
K
CL700
--------2 288 SEK
L
CL312
--------69 SEK
M
CL390
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 till 1832 grader F.1 774 SEK
N
CL120VP
600 VAC/VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--1 462 SEK
O
CL120KIT
600 VAC/VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--1 476 SEK
P
CL120
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-176 SEK
Q
CL220
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-40 till 1832 grader F.446 SEK
R
CL320
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 till 1832 grader F.1 051 SEK
S
CL440
750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohm-328 till 2462 grader F.2 059 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?