Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 774027 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt Underhålls På / Av / På | AD7PBG 4FRL7

IDEAL 774027 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt bibehålls på/av/på

Finns i lager
Artikel: AD7PBG Modell: 774027Korsreferens: 4FRL7
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 10A @ 250V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.75 "
StälldonstilBat
KontaktformulärSPDT
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar3
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningApplikationer för elverktyg och motorstyrning
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32 NS-2B
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionUnderhålls På / Av / På
TerminalerFliken Snabbanslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Fabrikstestade 100,00 cykler till 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionTerminalerPris
IDEAL 774094 Vippbrytare Spdt 3-kontakt På / av / På | AB4GNN 1XWP9 774094På / Av / Tillfällig PåSkruva114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 774027 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt bibehålls på/av/på
166SEK /enhet