IMPERIAL 400-serie Deluxe 2-ventils grenrörsmätare, 1/4 tums inlopp


Imperial 400-seriens grenrörsmätare övervakar trycket i HVAC-systemet medan de arbetar och släpper ut fukt och föroreningar, och förhindrar därigenom systemskador. De är designade för användning i luftkonditionering och kylsystem.

Filter
Material: Mässing , Antal slangar: 3 , Typ: Luftkonditionering och stillastående kylning
StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A
496-C
36 "1 450 SEK
B
443-C
60 "1 857 SEK
A
421-C
60 "1 718 SEK

400-serie Deluxe 2-ventils grenrörsmätare, 1/4 tums inlopp

Imperial 400-serie mätargrenrör övervakar trycket i HVAC / R-systemet medan man använder och släpper ut fukt och föroreningar och förhindrar därmed systemskador. Deras unika karossdesign ger överlägsen motståndskraft mot stötar, vibrationer och pulsationer för fladdrande manövrering och förlängd livslängd. De är utrustade med en mätkänga för att skydda mot stötar under svåra förhållanden och framsidor med hög synlighet med färgkodade skalor för enkel läsning. Imperial 400-serie deluxe mässingsrör är kompatibla med R-22, R-404A, R-410A köldmedier och finns i slanglängder på 36 och 60 tum. Raptor Supplies erbjuder också Imperial 800-serie grenrör med 4-ventilskonfiguration för att ge fyra gånger mer evakuerings- / laddningsprocess.

Funktioner

  • Imperial 400-seriens grenrörsmätare har en design med två ventiler, vilket möjliggör anslutning till högtrycks- och lågtryckssidorna av systemet.
  • De är utrustade med en känga för att skydda mot stötar under svåra förhållanden.
  • Dessa Deluxe 2-ventils grenrörsmätare har mässingskonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De har synliga frontplattor med färgkodade skalor för enkel läsning.
  • Dessa imperialistiska grenrörsmätare är utrustade med mjuka sätesventiler för att förhindra läckage.
  • De är integrerade med en dubbel O-ringsventildesign för hög effektivitet, exakt fladdrande och pulsationsmotstånd.
  • Dessa grenrörsmätare finns i 36- och 60-tums slanglängder.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vilka köldmedier är kompatibla med Imperial 400-seriens grenrörsmätare i mässing?

Dessa Imperial 400 Series deluxe mässingsgrenrör är kompatibla med R-22, R-404A och R-410A kylmedel.

Vilka är huvudkomponenterna i grenrörsmätare?

Mätrörsmätare inkluderar grenrörskroppen, som innehåller ventiler och portar och tryckmätare. Fördelarkroppen har typiskt två ventiler för anslutning till högtrycks- och lågtryckssidorna av systemet, tillsammans med en tredje ventil känd som mittventilen för anslutning till en vakuumpump eller annan utrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?