Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 496-C Mekaniskt grenrörsmätsats, 3 slangar, 36 tums längd | AF2PTP 6X639

IMPERIAL 496-C mekanisk grenrörsmätsats, 3 slangar, 36 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF2PTP Modell: 496-CKorsreferens: 6X639
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
1 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk uppsättning manometer
Mätare Högsida Röd0 till 500 psi
Mätare Lågsida Blå30 "Hg till 350 psi
Slanglängd36 "
MaterialMässing
Antal slangar3
Antal ventiler2
TypLuftkonditionering och stillastående kylning
Vakuumportstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 496-C grenrörssats för att kontrollera köldmediumgaser för att förhindra korskontaminering
    • Perfekt för HVAC-applikationer med stora volymer med R-12, R-22 och R-502 köldmediumgaser
    • Innehåller 3 slanginlopp för kylmedel och vakuum och 2 blandarventiler för att reglera flödet
    • Dubbel O-ringventil för bättre effektivitet, exakt fladdring och pulsationsmotstånd
    • UL-listad för säker drift

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdPris
IMPERIAL 443-C Mekaniskt grenrörsmätsats, 1/4 tums inlopp, 2 ventiler | AC6UYQ 36J595 443-C60 "1 857 kr
IMPERIAL 421-C grenrörsservice | AC9VVL 3KU65 421-C60 "1 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 496-C mekanisk grenrörsmätsats, 3 slangar, 36 tums längd
1 450 kr /enhet