INGERSOLL-RAND Enfas roterande skruvluftkompressorer


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Inspänning: 208 till 240 VAC , Fas: 1 , Tankstorlek: 80 gal. , Spänning: 230
StilModellTotala höjdenOmgivningstemp. RäckviddFulllastförstärkareTotal längdHPArtikelMax. TryckMotorvarvtalPris (ex moms)
A
UP6-7.5-125/80-230-1
61 "Upp till 104 grader F.34.154 "7.5Roterande skruvluftkompressor125 psi3495134 562 SEK
A
UP6-5TAS-150/80-230-1
61 "33 till 104 grader F34.154 "5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3400167 700 SEK
A
UP6-5-125/80-230-1
61 "Upp till 104 grader F.23.554 "5Roterande skruvluftkompressor125 psi3480121 617 SEK
A
UP6-7.5TAS-150/80-230-1
61 "33 till 104 grader F3454 "7.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495185 306 SEK
B
R5.5I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 till 104 grader F50.068 "7.50Roterande skruvluftkompressor135 psi3520222 698 SEK
RFQ
C
R4I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 till 104 grader F39.068 "5.00Roterande skruvluftkompressor135 psi3535194 395 SEK
RFQ
C
R4I-A125/80-230-1
68 "35 till 104 grader F32.068 "5.00Roterande skruvluftkompressor125 psi3535138 126 SEK
RFQ
C
R5.5I-A125/80-230-1
68 "35 till 104 grader F44.068 "7.50Roterande skruvluftkompressor125 psi3520153 995 SEK
RFQ

Enfas roterande skruvluftkompressorer

Ingersoll-Rand roterande skruvluftkompressorer används för att komprimera stora volymer högtrycksluft eller använda högeffektiva luftverktyg. De är idealiska för kylaggregat, jackhammare och slagskiftnycklar. De har en smart styrenhet för övervakning av systemtrycket, som ger flera parametrar för snabba justeringar och ökar utrustningens drifttid. De är utrustade med robusta motorer för extra seghet och Poly-V-drivsystem för att minska friktionsförlust och maximera luftflödeseffekten. Dessa enfas roterande skruvkompressorer finns i ett tryckintervall på 125 - 150 psi Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?