INGERSOLL-RAND UP6-5-125 / 80-230-1 Roterande skruvluftkompressor 5 Hk 1 Ph | AF2NLT 6WA78

INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Luftkompressor med roterande skruv 5 Hp 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AF2NLT Model: UP6-5-125/80-230-1Korsreferens: 6WA78

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

121 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande skruvluftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Omgivningstemp. RäckviddUpp till 104 grader F.
dBA @ 3 fot65
DutyKontinuerlig
Gratis Air CFM @ Max. Tryck18.5
Fulllastförstärkare23.5
HP5
Max. Tryck125 psi
Motorvarvtal3480
Övergripande djup29 "
Totala höjden61 "
Total längd54 "
Fas1
Tankstorlek80 gal.
Tank typHorisontell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 292.5
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8414801660
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenOmgivningstemp. RäckviddFulllastförstärkareTotal längdHPArtikelMax. TryckMotorvarvtalPris
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-1 Roterande skruvluftkompressor med lufttork 5 hk | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33 till 104 grader F34.154 "5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3400167 700 kr
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-1 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 till 104 grader F3454 "7.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495185 306 kr
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125 / 80-230-1 Roterande skruvluftkompressor 7.5 Hk 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Upp till 104 grader F.34.154 "7.5Roterande skruvluftkompressor125 psi3495134 562 kr
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-230-1 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 till 104 grader F50.068 "7.50Roterande skruvluftkompressor135 psi3520222 698 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS / 80-230-1 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35 till 104 grader F39.068 "5.00Roterande skruvluftkompressor135 psi3535194 395 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-1 Roterande skruvluftkompressor 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 till 104 grader F32.068 "5.00Roterande skruvluftkompressor125 psi3535138 126 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-1 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 44.0A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 till 104 grader F44.068 "7.50Roterande skruvluftkompressor125 psi3520153 995 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Luftkompressor med roterande skruv 5 Hp 1 Ph
121 617 kr /enhet