INGERSOLL-RAND Luftborr


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Kroppsstil: Rätt vinkel , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: Pistol , Vridmoment: 10 till 270 tum. - lb.
StilModellHusets materialGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerHPMin. SlangstorlekTotal längdReverseringVerktygsviktPris (ex moms)
A
7802AKC
Aluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "6.875 "Nej2.50 lb.2 802 SEK
B
7803RAKC
Aluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ja3.30 lb.4 774 SEK
C
7802RAKC
Aluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "6.5 "Ja2.50 lb.3 225 SEK
D
7804XPA
Komposit1.9Dubbellager-3 / 8 "7.25 "Ja1.71 lb.2 551 SEK
E
7803A
Metall4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nej3.59 lb.3 905 SEK
F
7LM3A43
Skinsulate6.50Boll0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nej3.9 lb.27 291 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?