Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7804XPA Luftborrpistol 1/4 | AA4KZA 12T590

INGERSOLL-RAND 7804XPA luftborrpistol 1/4"

Finns i lager
Artikel: AA4KZA Modell: 7804XPAKorsreferens: 12T590
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
2 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid1.9
LagerDubbellager
CFM @ Full belastning18
Chuckstorlek1 / 4 "
Borrchuck typNycklad
DutySvagt
Gratis hastighet1600 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.25 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt1.71 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerHPMin. SlangstorlekTotal längdReverseringVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 7802RAKC luftborrmaskin, 4 CFM, 2000 rpm, gasreglage med variabel hastighet | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "6.5 "Ja2.50 lb.3 152 kr
INGERSOLL-RAND 7802AKC Air Drill General Pistol 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "6.875 "Nej2.50 lb.2 733 kr
INGERSOLL-RAND 7803RAKC luftborr, pistolstil, industriklassad, 1/2 tums chuckstorlek | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ja3.30 lb.4 669 kr
INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AMetall4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nej3.59 lb.3 802 kr
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Luftborr | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Boll0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nej3.9 lb.24 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804XPA luftborrpistol 1/4"
2 551 kr /enhet