Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2 | AF6QRC 20CK93

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"

Finns i lager
Artikel: AF6QRC Modell: 7803AKorsreferens: 20CK93
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
3 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
CFM @ Full belastning27.0
Chuckstorlek1 / 2 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet500 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialMetall
Husets materialMetall
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 3 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt3.59 lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)5.99
Fartygets längd (cm)24.61
Fartygets bredd (cm)18.21
HS-kod8467115020

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerHPMin. SlangstorlekTotal längdReverseringVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 7804XPA luftborrpistol 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAKomposit1.9Dubbellager-3 / 8 "7.25 "Ja1.71 lb.2 551 kr
INGERSOLL-RAND 7802RAKC luftborrmaskin, 4 CFM, 2000 rpm, gasreglage med variabel hastighet | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "6.5 "Ja2.50 lb.3 225 kr
INGERSOLL-RAND 7802AKC Air Drill General Pistol 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "6.875 "Nej2.50 lb.2 802 kr
INGERSOLL-RAND 7803RAKC luftborr, pistolstil, industriklassad, 1/2 tums chuckstorlek | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAluminium4.0Ball och Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ja3.30 lb.4 774 kr
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Luftborr | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Boll0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nej3.9 lb.27 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"
3 905 kr /enhet