Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Luftrivare Industriell 3190 lb. AB7XBL 24K081

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Air Riveter Industrial 3190 lb.

Finns i lager
Artikel: AB7XBL Modell: AVC10C1Korsreferens: 24K081
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
19 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per stroke12
ByggAluminium
Diameter2 / 5 "
DutyIndustri
Höjd4"
Längd6 51 / 64 "
Max. Tryck90 psi
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Dragningskraft3190 lb.
Slaglängd1.9 "
Verktygsvikt2.10 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" och 3/16 ")
    • Rivet Nut Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND AVC10A1 Industrial Riveter Industrial 3190 lb. | AB7XBK 24K080 AVC10A13"6"2.20 lb.15 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Air Riveter Industrial 3190 lb.
19 189 kr /enhet