INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stationär luftkompressor 13 hk 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stationär luftkompressor 13 Hk 24 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF2NLZ Modell: 2475F13GHKorsreferens: 6WA84

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
MotorgeneratorJa
MotormärkeHonda
Motor HP13
FinishPulverlack målad
Gratis Air CFM @ Max. Tryck24
Bränsletankens kapacitet1.70 gal.
BränsletypBensin
Max. Tryck175 psi
Antal etapper2
Totala höjden44 "
Total längd57 "
Total bredd33 "
Pumpoljekapacitet43 oz.
Pumpens varvtal1500
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 216
Fartygets höjd (cm)135.64
Fartygets längd (cm)67.82
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Elektrisk start av motor (Ja)
    • Motoroljekapacitet (37 oz.)
    • Motorns startstart (Ja)
    • Ventilkontroll (pilot, tomgångsmotor vid 175 psi, återupptar full gas vid 145 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMotormärkePris
INGERSOLL-RAND 2475F14G Stationär luftkompressor 14 hk Kohler | AF2GBC 6TFH6 2475F14GKohler66 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stationär luftkompressor 13 Hk 24 Cfm
71 702 kr /enhet