INGERSOLL-RAND 2475F14G Stationär luftkompressor 14 hk Kohler | AF2GBC 6TFH6

INGERSOLL-RAND 2475F14G Stationär luftkompressor 14 Hk Kohler

Finns i lager
Artikel: AF2GBC Modell: 2475F14GKorsreferens: 6TFH6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
MotorgeneratorJa
MotormärkeKohler
Motor HP14
FinishPulverlack målad
Gratis Air CFM @ Max. Tryck25
Bränsletankens kapacitet1.93 gal.
BränsletypBensin
Max. Tryck175 psi
Antal etapper2
Totala höjden44 "
Total längd57 "
Total bredd33 "
Pumpoljekapacitet41.6 oz.
Pumpens varvtal1500
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414801625
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Elektrisk start av motor (Ja)
    • Motoroljekapacitet (37.1 oz.)
    • Motorns startstart (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMotormärkePris
INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stationär luftkompressor 13 hk 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84 2475F13GHHonda71 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F14G Stationär luftkompressor 14 Hk Kohler
66 048 kr /enhet