INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 Trådstorlek Soft Touch Star Knob


Innovativa komponenter soft touch stjärnhandrattar används för manuell justering eller åtdragning av olika utrustningar, maskiner eller fixturer. Dessa knoppar är lämpliga för skåp, möbler och utrustning.

Filter
Basdia .: 0.75 " , Avsluta: Zink klarpläterad , Knopptyp: Svart Polypro, TPE övergjuten, stålzinkinsats , Material: Stål , Tryck på Typ (In.): Blind , Tråd storlek: 1 / 4-20
StilModellDiameterLängdSkruvlängdStilPris (ex moms)
A
3GEV6
1.5 "1"0.75 "Soft Touch Star m / skruv40 SEK
B
3GEV8
1.5 "1"-Soft Touch Star43 SEK
A
3GEV7
1.5 "1"1"Soft Touch Star m / skruv39 SEK
A
3GEW2
1.875 "1.125 "1"Soft Touch Star m / skruv53 SEK
A
3GEW3
1.875 "1.125 "1.25 "Soft Touch Star m / skruv54 SEK

Funktioner

  • Innovative Components handknoppar har handtag av stål/polypropen/plast för hög slagtålighet.
  • De har blindkranar för att skydda det gängade hålet från smuts, damm och andra föroreningar.
  • De har 1/4 tum - 20 gängstorlek, vilket gör dem kompatibla med en mängd olika monteringsdetaljer.

Vanliga frågor

Kan jag använda dessa rattar för handmanövrerad utrustning?

Denna ratt är speciellt designad med en mjuk yta för att ge komfort och användarvänlighet, vilket gör den idealisk för handmanövrerad utrustning.

Hur installeras mjuka stjärnknoppar?

Soft touch stjärnknoppar installeras vanligtvis genom att skruva dem på en gängad axel eller tapp. Storleken och typen av gängan eller axeln bör matcha rattens specifikationer för att säkerställa en säker och korrekt passform.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?