INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE Clean Processed Overall


International Enviroguard CE8013CI-seriens overaller används i kemiska laboratorier, läkemedelscentra, renrum, kraftverk, petrokemiska/oljeraffinaderier och tillverkningsanläggningar. De används i icke-farliga miljöer för ökat skydd av vätskor och partiklar. Thes...e-overallen uppfyller säkerhetsstandarderna som specificeras av CE-märkningen, vilket indikerar överensstämmelse med EU:s regler. De kommer med elastiska ryggar för ökad flexibilitet under långa arbetstider.Läs mer

Filter
Ankelstil: Tunneliserad elastisk handled , Stängningstyp: Dragkedja , Kragetyp: Standardkrage , Färg: White , Manschettstil: Tunneliserad elastisk handled , Material: Mikroporöst tyg , sömstil: Serged
StilModellPassar bröststorlekHöjdLängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
CE8013CI-M
36 - 39 "7.87 "19.68 "M12.2 "2 597 SEK
RFQ
A
CE8013CI-L
39 - 42 "8.26 "19.68 "L12.2 "2 597 SEK
RFQ
A
CE8013CI-XL
42 - 45 "9.05 "20.07 "XL12.2 "2 753 SEK
RFQ
A
CE8013CI-2XL
45 - 48 "9.44 "20.07 "2XL12.2 "2 753 SEK
RFQ
A
CE8013CI-3XL
48 - 51 "9.84 "20.07 "3XL12.2 "2 918 SEK
RFQ
A
CE8013CI-4XL
51 - 54 "10.23 "20.47 "4XL12.59 "3 152 SEK
RFQ

Microguard CE Clean Processed Overall

Internationella Enviroguard CE8013CI-seriens overaller används i kemiska laboratorier, läkemedelscentra, renrum, kraftverk, petrokemiska/oljeraffinaderier och tillverkningsanläggningar. De används i icke-farliga miljöer för ökat skydd av vätskor och partiklar. Dessa overaller uppfyller de säkerhetsstandarder som specificeras av CE-märkningen, vilket indikerar överensstämmelse med EU:s regler. De kommer med elastiska ryggar för ökad flexibilitet under långa arbetstider.

Funktioner

  • Dessa rena bearbetade overaller erbjuder den perfekta balansen mellan säkerhet och komfort.
  • De har mikroporös tygkonstruktion som håller damm och vätskor ute samtidigt som luften kan flöda fritt och håller arbetarna svala.
  • De kommer med tunnelförsedd resår för säkrare stängning, starkare sömmar och eliminerar råa kanter som kan generera oönskade partiklar.
  • Dessa overaller har rymliga, sömlösa axelpartier för att motstå revor och ge skydd i det viktiga exponeringsområdet.
  • De har dessutom en kil gren för att ge bäraren ökat utrymme att röra sig i alla riktningar utan att slita sönder tyget.
  • Dessa overaller kommer med elastiska ryggsträckor för ökad komfort och bättre rivhållfasthet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?